Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M12x440mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M12x440mm HP
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M12x440mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796537868
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796537868
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu; galv. verzinkt; M12x440mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x440mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
440 mm
d:
12 mm
s:
19 mm
b:
50 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0024/001/ 12,0/ 440/ /01
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7709*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8774*
€ 3,42411
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6274*
€ 3,12661
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,2774*
€ 1,52011
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0842*
€ 1,2902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0342*
€ 1,2307
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,9909*
€ 1,17917
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9709*
€ 1,15537
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9409*
€ 1,11967
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7709*
€ 0,91737
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 19
ab € 5,24*
Zubehör
k.A.
1052-140-01
ab € 0,7725*
Zubehör
k.A.
436-135-01
ab € 0,4785*
Zubehör
k.A.
7093-1-120-01-200HV
ab € 0,206*
Zubehör
k.A.
440R-135-01
ab € 0,38*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.