Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7093-1 200HV M12 verzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7093-1 200HV M12 verzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Produktbild zu ISO7093-1 200HV M12 verzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Skizze zu ISO7093-1 200HV M12 verzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Symbol zu ISO7093-1 200HV M12 verzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Artikel-Nr.:
     3145-104441497
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7093-1-120-01-200HV
EAN/GTIN:
     9002734414970
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO7093-1 200HV M12 verzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche

Flache Scheibe, große Reihe ohne Fase. (vergrößerte Auflagefläche)

Weitere Informationen:
d2 max.:
37 mm
d1:
13 mm
für ø:
M12
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
DIN:
9021
s:
3 mm
ISO:
7093
Größe:
M12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,206*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.