Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 3,9x25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 3,9x25mm HP
Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 3,9x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796411403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796411403
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube
Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Trompetenkopf-H CE-konform; phosphatiert; 3,9x25mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,9x25mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
phosphatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,9 mm
Länge:
25 mm
d:
3,9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6535/091/ 3,9/ 25/ /01
Weitere Suchbegriffe: Trockenbauschraube, schnellbauschrauben grobgewinde, schnellbauschraube, Schnellbauschrauben Grobgew.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00601*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,3825*
€ 11,1652
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,145*
€ 10,8826
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0089*
€ 0,01059
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00827*
€ 0,00984
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00799*
€ 0,00951
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00601*
€ 0,00715
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.