Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschrauben mit Bohrspitze, Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 3,5x35mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gipsplattenschrauben mit Bohrspitze, Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 3,5x35mm HP
Gipsplattenschrauben mit Bohrspitze, Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 3,5x35mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796411007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796411007
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube
Gipsplattenschrauben mit Bohrspitze, Trompetenkopf-H CE-konform; phosphatiert; 3,5x35mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x35mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
phosphatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
35 mm
d:
3,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6540/091/ 3,5/ 35/ /01
Weitere Suchbegriffe: Trockenbauschraube, schnellbauschraube, Schnellbauschrauben, Trompetenkopf, Bohrspitze, Teks, Rigips
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00809*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,67525*
€ 11,51355
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,4205*
€ 11,2104
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,931*
€ 10,62789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,521*
€ 8,94999
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01182*
€ 0,01407
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01094*
€ 0,01302
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01055*
€ 0,01255
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00809*
€ 0,00963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.