| |
|
| Artikel-Nr.: C870-4001796410529 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001796410529 |
| |
|
| | |
| Bohrschrauben m. Sechskantkopf und unverlierbarer EPDMDichtscheibe (ähnlich DIN 7504 K); Dichtscheibe 14 mm; galv. verzinkt; 4,8x19mm; HP 1.000 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | 4,8x19mm HP | Material/Güte: | St | Veredelung: | galv. verzinkt | Verpackung: | Handelspakete | Verpackungsinhalt: | 1000 Stück | Durchmesser: | 4,8 mm | Länge: | 19 mm | d: | 4,8 mm | SW: | 8 mm | für Material-Stärken: | 1,8-4,4mm mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/6517/001/ 4,8/ 19/ /01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Schraube, DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Fassadenbauschraube, Fassadenschraube, 4,8x19 din 7504k, bohrschrauben ohne din, bohrschraube din 7504 k durchmesser 4,8 mm, Bohrschrauben m. Sechskantkopf, Neoprene-Dichtscheibe, EPDM, DIN 7504, 7504, Fassadenbauschrauben, Fassadenbohrschrauben, 11220 |
| | |
| |