Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M8x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M8x25mm HP
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M8x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796408137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796408137
Suchbegriffe:
DIN 7516 D
DIN 7516 D Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 D Kreuzschraube
DIN 7516 D Schneidschraube
DIN 7516; Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H; galv. verzinkt; M8x25mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x25mm HP
DIN:
7516
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
25 mm
d:
8 mm
dk:
15,8 mm
k:
4,65 mm
Kreuzschlitz Größe:
4 mm
Kernlochdurchmesser:
7,4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6111/001/ 8,0/ 25/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,40*
€ 29,036
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,87*
€ 28,4053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,82*
€ 27,1558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,69*
€ 25,8111
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,13*
€ 25,1447
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,83*
€ 21,2177
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.