Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M8x20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M8x20mm HP
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M8x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796408120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796408120
Suchbegriffe:
DIN 7516 D
DIN 7516 D Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 D Kreuzschraube
DIN 7516 D Schneidschraube
DIN 7516; Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H; galv. verzinkt; M8x20mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x20mm HP
DIN:
7516
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
20 mm
d:
8 mm
dk:
15,8 mm
k:
4,65 mm
Kreuzschlitz Größe:
4 mm
Kernlochdurchmesser:
7,4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6111/001/ 8,0/ 20/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,035*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,09614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,775*
€ 37,81225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,215*
€ 37,14585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,515*
€ 35,12285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,535*
€ 33,95665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,675*
€ 32,93325
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,035*
€ 28,60165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.