Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M6x60mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M6x60mm HP
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M6x60mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796408106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796408106
Suchbegriffe:
DIN 7516 D
DIN 7516 D Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 D Kreuzschraube
DIN 7516 D Schneidschraube
DIN 7516; Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H; galv. verzinkt; M6x60mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x60mm HP
DIN:
7516
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
60 mm
d:
6 mm
dk:
11,3 mm
k:
3,3 mm
Kreuzschlitz Größe:
3 mm
Kernlochdurchmesser:
5,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6111/001/ 6,0/ 60/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0414* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,07*
€ 15,5533
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,46*
€ 14,8274
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.