Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M6x35mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M6x35mm HP
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M6x35mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796408069
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796408069
Suchbegriffe:
DIN 7516 D
DIN 7516 D Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 D Kreuzschraube
DIN 7516 D Schneidschraube
DIN 7516; Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H; galv. verzinkt; M6x35mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x35mm HP
DIN:
7516
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
35 mm
d:
6 mm
dk:
11,3 mm
k:
3,3 mm
Kreuzschlitz Größe:
3 mm
Kernlochdurchmesser:
5,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6111/001/ 6,0/ 35/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,65*
€ 50,7535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,17*
€ 47,8023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,94*
€ 46,3386
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,99*
€ 45,2081
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,01*
€ 38,0919
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.