Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschrauben für Gipsfaserplatten mit Kreuzschlit... phosph. 3,9x19mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gipsplattenschrauben für Gipsfaserplatten mit Kreuzschlit... phosph. 3,9x19mm HP
Gipsplattenschrauben für Gipsfaserplatten mit Kreuzschlit... phosph. 3,9x19mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796407161
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796407161
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Gipsplattenschrauben für Gipsfaserplatten mit Kreuzschlitz H CE-konform; phosphatiert; 3,9x19mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,9x19mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
phosphatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,9 mm
Länge:
19 mm
d:
3,9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6572/091/ 3,9/ 19/ /01
Weitere Suchbegriffe: Fermacellschrauben, Schnellbauschrauben, Gipsfaserplatten, Rigips
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.