Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-6kt.-Blechschraube mit flacher Scheibe nach ISO 10510 -F... zn 5,5x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kombi-6kt.-Blechschraube mit flacher Scheibe nach ISO 10510 -F... zn 5,5x16mm HP
Kombi-6kt.-Blechschraube mit flacher Scheibe nach ISO 10510 -F... zn 5,5x16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796398070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796398070
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 10510
Blechschraube ISO 10510
DIN EN ISO 10510
ISO 10510
Kombi-6kt.-Blechschraube mit flacher Scheibe nach ISO 10510 -Form C - S 1 - L; galv. verzinkt; 5,5x16mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5,5x16mm HP
ISO:
10510
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5,5 mm
Länge:
16 mm
d1:
5,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6036/001/ 5,5/ 16,0/ /01
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelschrauben, blechschraube din en iso 10510, Bohrschrauben mit Linsenkopf
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,30*
€ 31,297
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,09*
€ 28,6671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,09*
€ 27,4771
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,53*
€ 26,8107
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.