Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 6,3x60mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 6,3x60mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 6,3x60mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796394836
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796394836
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504; Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K; galv. verzinkt; 6,3x60mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,3x60mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
6,3 mm
Länge:
60 mm
d:
6,3 mm
Bohrbereich von/bis:
2,0/6,0 mm
dp max.:
5,8 mm
c:
1 mm
dc:
13,5 mm
k:
5,9 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6037/001/ 6,3/ 60,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,475*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0579* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,765*
€ 23,52035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,655*
€ 23,38945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,665*
€ 22,21135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,745*
€ 21,11655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,175*
€ 20,43825
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,475*
€ 17,22525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.