Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 6,3x19mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 6,3x19mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 6,3x19mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796394768
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796394768
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504; Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K; galv. verzinkt; 6,3x19mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,3x19mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
6,3 mm
Länge:
19 mm
d:
6,3 mm
Bohrbereich von/bis:
2,0/6,0 mm
dp max.:
5,8 mm
c:
1 mm
dc:
13,5 mm
k:
5,9 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6037/001/ 6,3/ 19,0/ /01
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,83*
€ 42,6377
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,64*
€ 41,2216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,75*
€ 37,7825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,13*
€ 35,8547
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,24*
€ 33,6056
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,60*
€ 29,274
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.