Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 4,2x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 4,2x16mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 4,2x16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796394539
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796394539
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504; Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K; galv. verzinkt; 4,2x16mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,2x16mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,2 mm
Länge:
16 mm
d:
4,2 mm
Bohrbereich von/bis:
1,75/3,0 mm
dp max.:
3,6 mm
c:
0,8 mm
dc:
8,8 mm
k:
4,1 mm
s:
7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6037/001/ 4,2/ 16,0/ /01
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.