Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn 4,8x80mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn 4,8x80mm HP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn 4,8x80mm HP
Artikel-Nr.:
     3145-104412182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796389894
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981; Linsen-Blechschrauben-C-H; galv. verzinkt; 4,8x80mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,8x80mm HP
DIN:
7981
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
4,8 mm
Länge:
80 mm
d:
4,8 mm
dk:
9,5 mm
k:
3,55 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6040/001/ 4,8/ 80,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
866
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1347*
€ 0,1867*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 8,035*
€ 11,225*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 12,77*
€ 17,64*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 14,50*
€ 19,85*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1867*
€ 0,22217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1727*
€ 0,20551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1667*
€ 0,19837
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1347*
€ 0,16029
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 46,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.