Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn 2,2x4,5mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn 2,2x4,5mm HP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn 2,2x4,5mm HP
Artikel-Nr.:
     3145-104412061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796388453
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981; Linsen-Blechschrauben-C-H; galv. verzinkt; 2,2x4,5mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,2x4,5mm HP
DIN:
7981
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
2,2 mm
Länge:
4,5 mm
d:
2,2 mm
dk:
4,2 mm
k:
1,8 mm
Kreuzschlitz Größe:
0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6040/001/ 2,2/ 4,5/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
4785
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01013*
€ 0,01421*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 6,34*
€ 8,94*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 7,18*
€ 10,16*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 7,68*
€ 10,82*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01421*
€ 0,01691
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01013*
€ 0,01205
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 28,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.