Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 4,2x38mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 4,2x38mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 4,2x38mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796381362
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796381362
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H; galv. verzinkt; 4,2x38mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,2x38mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,2 mm
Länge:
38 mm
d:
4,2 mm
Bohrbereich von/bis:
1,75/3,0 mm
dp max.:
3,6 mm
dk:
8 mm
k:
3,1 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6047/001/ 4,2/ 38,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01319* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,04*
€ 21,4676
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,04*
€ 20,2776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,18*
€ 19,2542
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,19*
€ 15,6961
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.