Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 3,5x19mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 3,5x19mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 3,5x19mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796381195
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796381195
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H; galv. verzinkt; 3,5x19mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x19mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
19 mm
d:
3,5 mm
Bohrbereich von/bis:
0,7/2,25 mm
dp max.:
2,8 mm
dk:
7 mm
k:
2,6 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6047/001/ 3,5/ 19,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,91*
€ 10,6029
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.