Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkkopf-Hülsenmuttern mit Schlitz, Messing vernick. M5x9x10mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsensenkkopf-Hülsenmuttern mit Schlitz, Messing vernick. M5x9x10mm HP
Linsensenkkopf-Hülsenmuttern mit Schlitz, Messing vernick. M5x9x10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796364198
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796364198
Suchbegriffe:
Hülsenmutter
hülsenmutter m5 messing vernickelt
hülsenmutter m5
hülsenmutter m5x10
Linsensenkkopf-Hülsenmuttern mit Schlitz, Messing; vernickelt; M5x9x10mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x9x10mm HP
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Veredelung:
vernickelt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
5 mm
Durchmesser 2:
9 mm
Abmessung 3:
10 mm
d:
5 mm
d1 = Schaft ø:
(6) mm
d2:
9 mm
t:
1,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3185/074/ 5,0/ 9/ 10/01
Weitere Suchbegriffe: Hülsenmuttern, Linsensenkkopfhülsenmuttern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0671*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4455*
€ 1,72015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,196*
€ 1,42324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.