Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 13x35mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 13x35mm HP
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 13x35mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796324017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796324017
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm; galv. verzinkt; 13x35mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
13x35mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser 1:
13 mm
Durchmesser 2:
35 mm
d1:
13 mm
d2:
35 mm
s:
1,25 mm
für Schrauben:
M12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2104/001/ 13,0/ 35/ /01
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheibe, Kotfluegelscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,535*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,015*
€ 9,53785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,985*
€ 9,50215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,695*
€ 9,15705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,445*
€ 8,85955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,085*
€ 8,43115
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,905*
€ 8,21695
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,535*
€ 6,58665
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.