Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 10,5x25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 10,5x25mm HP
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 10,5x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796323775
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796323775
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm; galv. verzinkt; 10,5x25mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10,5x25mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser 1:
10,5 mm
Durchmesser 2:
25 mm
d1:
10,5 mm
d2:
25 mm
s:
1,25 mm
für Schrauben:
M10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2104/001/ 10,5/ 25/ /01
Weitere Suchbegriffe: karosseriescheiben stahl verzinkt blau, dresselhaus karosseriescheiben, kotflügel unterlegscheibe, Kotfluegelscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0128*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2098*
€ 0,24966
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1788*
€ 0,21277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1718*
€ 0,20444
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.