Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 8,4x35mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 8,4x35mm HP
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 8,4x35mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796323676
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796323676
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm; galv. verzinkt; 8,4x35mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8,4x35mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser 1:
8,4 mm
Durchmesser 2:
35 mm
d1:
8,4 mm
d2:
35 mm
s:
1,25 mm
für Schrauben:
M8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2104/001/ 8,4/ 35/ /01
Weitere Suchbegriffe: karosseriescheiben stahl verzinkt blau, dresselhaus karosseriescheiben, karosseriescheibe durchmesser 4,3, Kotfluegelscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,475*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,995*
€ 14,27405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,825*
€ 14,07175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,235*
€ 13,36965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,905*
€ 12,97695
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,385*
€ 12,35815
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,475*
€ 10,08525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.