Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 8,4x25mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 8,4x25mm KP
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 8,4x25mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796323607
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796323607
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm; galv. verzinkt; 8,4x25mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8,4x25mm KP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 1:
8,4 mm
Durchmesser 2:
25 mm
Umkarton:
1500 Stck
d1:
8,4 mm
d2:
25 mm
s:
1,25 mm
für Schrauben:
M8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2104/001/ 8,4/ 25/ /02
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheibe 8,4x25x1,25, karosseriescheibe m8,4x25x2, karosseriescheiben stahl verzinkt blau, Kotfluegelscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.