Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 8,4x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 8,4x25mm HP
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 8,4x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796323591
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796323591
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm; galv. verzinkt; 8,4x25mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8,4x25mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser 1:
8,4 mm
Durchmesser 2:
25 mm
d1:
8,4 mm
d2:
25 mm
s:
1,25 mm
für Schrauben:
M8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2104/001/ 8,4/ 25/ /01
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheibe, Kotfluegelscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,77*
€ 17,5763
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.