Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 8,4x20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 8,4x20mm HP
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 8,4x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796323560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796323560
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm; galv. verzinkt; 8,4x20mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8,4x20mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser 1:
8,4 mm
Durchmesser 2:
20 mm
d1:
8,4 mm
d2:
20 mm
s:
1,25 mm
für Schrauben:
M8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2104/001/ 8,4/ 20/ /01
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheibe 8,4x20x1,25, karosseriescheiben stahl verzinkt blau, karosseriescheiben d8,4, Kotfluegelscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,79*
€ 18,7901
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,90*
€ 17,731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.