Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 6,4x25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 6,4x25mm HP
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 6,4x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796323447
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796323447
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm; galv. verzinkt; 6,4x25mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,4x25mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser 1:
6,4 mm
Durchmesser 2:
25 mm
d1:
6,4 mm
d2:
25 mm
s:
1,25 mm
für Schrauben:
M6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2104/001/ 6,4/ 25/ /01
Weitere Suchbegriffe: karosseriescheibe 6,4x1,25 galvanisch verzinkt, karosseriescheiben stahl verzinkt blau, karosseriescheibe m6,4x25x1,25, Kotfluegelscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0158*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.