Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 6,4x20mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 6,4x20mm HP
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 6,4x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796323409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796323409
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm; galv. verzinkt; 6,4x20mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,4x20mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser 1:
6,4 mm
Durchmesser 2:
20 mm
d1:
6,4 mm
d2:
20 mm
s:
1,25 mm
für Schrauben:
M6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2104/001/ 6,4/ 20/ /01
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheibe, Kotfluegelscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00879*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01262*
€ 0,01502
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00879*
€ 0,01046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.