Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 4,3x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 4,3x25mm HP
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 4,3x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796323188
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796323188
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm; galv. verzinkt; 4,3x25mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,3x25mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser 1:
4,3 mm
Durchmesser 2:
25 mm
d1:
4,3 mm
d2:
25 mm
s:
1,25 mm
für Schrauben:
M4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2104/001/ 4,3/ 25/ /01
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheiben 4,3 x 25 x 1,25, karosseriescheiben stahl verzinkt blau, dresselhaus karosseriescheiben, Kotfluegelscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.