Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 4,3x12mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 4,3x12mm KP
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 4,3x12mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796323102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796323102
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm; galv. verzinkt; 4,3x12mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,3x12mm KP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 1:
4,3 mm
Durchmesser 2:
12 mm
d1:
4,3 mm
d2:
12 mm
s:
1,25 mm
für Schrauben:
M4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2104/001/ 4,3/ 12/ /02
Weitere Suchbegriffe: karosseriescheibe 4,3x12x1,25, karosseriescheiben stahl verzinkt blau, karosseriescheibe durchmesser 4,3, Kotfluegelscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0074*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71652*
€ 0,85266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02674*
€ 0,03182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01258*
€ 0,01497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01133*
€ 0,01348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0107*
€ 0,01273
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0074*
€ 0,00881
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.