Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024 Federstecker, doppelt Drahtdurchmesser 6,3 mm zn 7mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 11024 Federstecker, doppelt Drahtdurchmesser 6,3 mm zn 7mm HP
DIN 11024 Federstecker, doppelt Drahtdurchmesser 6,3 mm zn 7mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796322259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796322259
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024; Federstecker, doppelt; Drahtdurchmesser 6,3 mm; galv. verzinkt; 7mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
7mm HP
DIN:
11024
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Abmessung 1:
7 mm
Drahtdurchm. d1:
6,0 mm
l1:
105 mm
l2:
50 mm
d2:
30 mm
Lochdurchm. d3:
7 mm
Welle d4:
28-40 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2068/001/ 7,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,0325*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5213* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,1425*
€ 21,58958
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,9625*
€ 21,37538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,1625*
€ 20,42338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,3025*
€ 19,39998
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,6625*
€ 18,63838
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,0325*
€ 15,50868
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.