Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024 Federstecker, doppelt Drahtdurchmesser 5,6 mm zn 6,3mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 11024 Federstecker, doppelt Drahtdurchmesser 5,6 mm zn 6,3mm HP
DIN 11024 Federstecker, doppelt Drahtdurchmesser 5,6 mm zn 6,3mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796322242
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796322242
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024; Federstecker, doppelt; Drahtdurchmesser 5,6 mm; galv. verzinkt; 6,3mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,3mm HP
DIN:
11024
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Abmessung 1:
6,3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2068/001/ 6,3/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,71*
€ 32,9749
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,21*
€ 32,3799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,96*
€ 30,8924
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,75*
€ 29,4525
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,09*
€ 28,6671
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,33*
€ 24,1927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.