Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024 Federstecker, doppelt Drahtdurchmesser 4,5 mm zn 5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 11024 Federstecker, doppelt Drahtdurchmesser 4,5 mm zn 5mm HP
DIN 11024 Federstecker, doppelt Drahtdurchmesser 4,5 mm zn 5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796322235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796322235
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024; Federstecker, doppelt; Drahtdurchmesser 4,5 mm; galv. verzinkt; 5mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5mm HP
DIN:
11024
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2068/001/ 5,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1793* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,22*
€ 28,8218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,90*
€ 28,441
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,86*
€ 27,2034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,30*
€ 25,347
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.