Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024 Federstecker, doppelt Drahtdurchmesser 2,25 mm zn 2,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 11024 Federstecker, doppelt Drahtdurchmesser 2,25 mm zn 2,5mm HP
DIN 11024 Federstecker, doppelt Drahtdurchmesser 2,25 mm zn 2,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796322211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796322211
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024; Federstecker, doppelt; Drahtdurchmesser 2,25 mm; galv. verzinkt; 2,5mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,5mm HP
DIN:
11024
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
2,5 mm
Drahtdurchm. d1:
2,0 mm
l1:
50 mm
l2:
25 mm
d2:
10 mm
Lochdurchm. d3:
2,5 mm
Welle d4:
9-14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2068/001/ 2,5/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0733* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.