Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024 Federstecker, einfach (ähnlich DIN) Drahtdurchmesser 4 mm zn 4,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 11024 Federstecker, einfach (ähnlich DIN) Drahtdurchmesser 4 mm zn 4,5mm HP
DIN 11024 Federstecker, einfach (ähnlich DIN) Drahtdurchmesser 4 mm zn 4,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796322112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796322112
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024; Federstecker, einfach (ähnlich DIN); Drahtdurchmesser 4 mm; galv. verzinkt; 4,5mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,5mm HP
DIN:
11024
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
4,5 mm
Drahtdurchm. d1:
4,0 mm
l1:
60 mm
l2:
28 mm
d2:
20 mm
Lochdurchm. d3:
4,5 mm
Welle d4:
16-20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2064/001/ 4,5/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0659* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.