Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024 Federstecker, einfach (ähnlich DIN) Drahtdurchmesser 3 mm zn 3,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 11024 Federstecker, einfach (ähnlich DIN) Drahtdurchmesser 3 mm zn 3,5mm HP
DIN 11024 Federstecker, einfach (ähnlich DIN) Drahtdurchmesser 3 mm zn 3,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796322105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796322105
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024; Federstecker, einfach (ähnlich DIN); Drahtdurchmesser 3 mm; galv. verzinkt; 3,5mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5mm HP
DIN:
11024
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
3,5 mm
Drahtdurchm. d1:
3,0 mm
l1:
60 mm
l2:
28 mm
d2:
18 mm
Lochdurchm. d3:
3,5 mm
Welle d4:
10-16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2064/001/ 3,5/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.