Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 16x120mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 16x120mm HP
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 16x120mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796317835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796317835
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; 16x120mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
16x120mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
120 mm
d1:
16 mm
d2:
10,5 mm
a:
2,4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/000/ 16,0/ 120/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0449*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3449*
€ 1,60043
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3249*
€ 1,57663
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2749*
€ 1,51713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2249*
€ 1,45763
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,0449*
€ 1,24343
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.