Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 16x90mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 16x90mm HP
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 16x90mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796317804
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796317804
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; 16x90mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
16x90mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
90 mm
d1:
16 mm
d2:
10,5 mm
a:
2,4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/000/ 16,0/ 90/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4981*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6781*
€ 0,80694
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6681*
€ 0,79504
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6281*
€ 0,74744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6181*
€ 0,73554
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5981*
€ 0,71174
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4981*
€ 0,59274
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.