Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 12x120mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 12x120mm HP
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 12x120mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796317439
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796317439
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; 12x120mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12x120mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
120 mm
d1:
12 mm
d2:
7,5 mm
a:
2,4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/000/ 12,0/ 120/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,165*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4433* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,785*
€ 35,44415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,195*
€ 34,74205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,715*
€ 32,98085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,755*
€ 31,83845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,895*
€ 30,81505
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,165*
€ 26,37635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.