Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 12x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 12x30mm HP
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 12x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796317293
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796317293
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; 12x30mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12x30mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
30 mm
d1:
12 mm
d2:
7,5 mm
a:
2,4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/000/ 12,0/ 30/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,10848* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,11*
€ 41,7809
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,98*
€ 41,6262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,18*
€ 39,4842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,25*
€ 38,3775
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,43*
€ 37,4017
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,12*
€ 32,2728
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.