Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 12x20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 12x20mm HP
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 12x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796317248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796317248
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; 12x20mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12x20mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
20 mm
d1:
12 mm
d2:
7,5 mm
a:
2,4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/000/ 12,0/ 20/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,08512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,56*
€ 33,9864
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,95*
€ 33,2605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,67*
€ 31,7373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,64*
€ 30,5116
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,89*
€ 29,6191
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.