Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 10x55mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 10x55mm HP
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 10x55mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796317071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796317071
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; 10x55mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x55mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
55 mm
d1:
10 mm
d2:
6,5 mm
a:
2,4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/000/ 10,0/ 55/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1237*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1707*
€ 0,20313
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1677*
€ 0,19956
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.