Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 10x10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 10x10mm HP
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 10x10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796316906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796316906
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; 10x10mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x10mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
10 mm
d1:
10 mm
d2:
6,5 mm
a:
2,4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/000/ 10,0/ 10/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,20*
€ 65,688
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,26*
€ 64,5694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,32*
€ 61,0708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,82*
€ 59,2858
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,75*
€ 58,0125
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,51*
€ 50,5869
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.