Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 8x75mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 8x75mm HP
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 8x75mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796316838
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796316838
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; 8x75mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x75mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
75 mm
d1:
8 mm
d2:
5,5 mm
a:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/000/ 8,0/ 75/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1237*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1647*
€ 0,19599
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1627*
€ 0,19361
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.