Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 6x100mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 6x100mm HP
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 6x100mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796316562
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796316562
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; 6x100mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x100mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
100 mm
d1:
6 mm
d2:
4 mm
a:
1,4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/000/ 6,0/ 100/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,945*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,495*
€ 30,33905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,135*
€ 29,91065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,885*
€ 28,42315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,855*
€ 27,19745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,235*
€ 26,45965
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,945*
€ 22,54455
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.