Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 6x55mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 6x55mm HP
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 6x55mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796316494
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796316494
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; 6x55mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x55mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
55 mm
d1:
6 mm
d2:
4 mm
a:
1,4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/000/ 6,0/ 55/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,615*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,405*
€ 25,47195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,165*
€ 25,18635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,055*
€ 23,86545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,095*
€ 22,72305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,545*
€ 22,06855
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,615*
€ 18,58185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.