Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 4x10mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 4x10mm HP
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 4x10mm HP
Artikel-Nr.:
     3145-104494204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796315756
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; 4x10mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4x10mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
10 mm
d1:
4 mm
d2:
2,8 mm
a:
0,85 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/000/ 4,0/ 10/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
2919
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0361*
€ 0,0484*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 2,95*
€ 4,29*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 11,21*
€ 15,47*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 12,73*
€ 17,53*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 121,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.