Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen 100mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen 100mm HP
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen 100mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796255144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796255144
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472; Sicherungsringe für Bohrungen; 100mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
100mm HP
DIN:
472
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser 1:
100 mm
Bohrungsdurchmesser:
100 mm
Dicke s:
3 mm
Ring ungespannt d3:
105,5 mm
Breite b:
8,4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1553/000/ 100/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,495*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5299* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,655*
€ 42,42945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,395*
€ 42,12005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,285*
€ 39,60915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,315*
€ 38,45485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,245*
€ 37,18155
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,495*
€ 31,52905
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.