Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen 40mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen 40mm HP
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen 40mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796254833
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796254833
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472; Sicherungsringe für Bohrungen; 40mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
40mm HP
DIN:
472
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 1:
40 mm
Bohrungsdurchmesser:
40 mm
Dicke s:
1,75 mm
Ring ungespannt d3:
43,5 mm
Breite b:
3,9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1553/000/ 40/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,08*
€ 20,3252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,06*
€ 19,1114
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,30*
€ 18,207
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,23*
€ 14,5537
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.