Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen 22mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen 22mm HP
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen 22mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796254697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796254697
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472; Sicherungsringe für Bohrungen; 22mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
22mm HP
DIN:
472
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser 1:
22 mm
Bohrungsdurchmesser:
22 mm
Dicke s:
1 mm
Ring ungespannt d3:
23,5 mm
Breite b:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1553/000/ 22/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.