Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen 90mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen 90mm HP
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen 90mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796254260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796254260
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471; Sicherungsringe für Wellen; 90mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
90mm HP
DIN:
471
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser 1:
90 mm
Wellendurchmesser d1:
90 mm
Dicke s:
3 mm
Sicherungsring unges:
84,5 mm
Breite b:
8,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1552/000/ 90/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,471*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,651*
€ 0,77469
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,611*
€ 0,72709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,591*
€ 0,70329
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,571*
€ 0,67949
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.